シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 画像処理
シグマ光機の 画像処理アクセサリ
プリズム固定クランプ KKDシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83950565
品番
KKD-40P-UU
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
KKD プリズムホルダーに使用されているプリズム押さえの部品です。
仕様
【<プリズム押さえ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ステージ:KDD-40PH、適応素子サイズ:□5〜□26mm
アズワン品番
61-6947-38