プリズムホルダー KKDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83950608 品番 KKD-65PH-UU
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。プリズム押えの支柱が対角になるようにキューブプリズムを設置することで、プリズムの4面全てを使うことができます。
KKDタイプは2方向の傾斜と回転の調整機構が備わっており、反射ビームの微調整が可能です。指定範囲の素子サイズであれば、任意のサイズでも固定できます。プリズム押え機構のノブと押えが独立しているので、ノブを回してもプリズムが一緒に回転することはありません。プリズム押えと支柱を取外したθαβ軸小型薄型ステージ(KKD-C)もご用意しています。※KKD-25PHとPLH-25はプリズムを押えるときに圧力がかからず、素子が脱落する危険性があります。※プリズムが固定されていることを確認してからご使用ください。※KKDタイプは調整後にプリズム押えを持ち上げると、プリズム台が動いて傾斜・回転の調整がズレてしまうことがあります。※調整後はプリズム押えは触らずにご使用ください。

仕様【<プリズムホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:□12.7 - □35mm、調整範囲(回転):±3°、調整範囲(傾斜):±3°、分解能(回転):約1.7°/回転、分解能(傾斜):約1.0°/回転、質量:0.4kg アズワン品番61-6947-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする