HTFM-25.4C08-248-MHG-MP ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機 83951159

HTFM-25.4C08-248-MHG-MP ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機 83951159
HTFM-25.4C08-248-MHG-MP ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機 83951159
HTFM-25.4C08-248-MHG-MP ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機 83951159
HTFM-25.4C08-248-MHG-MP ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機 83951159
HTFM-25.4C08-248-MHG-MP ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機 83951159
HTFM-25.4C08-248-MHG-MP ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機 83951159
HTFM-25.4C08-248-MHG-MP ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機 83951159
HTFM-25.4C08-248-MHG-MP ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機 83951159

ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6947-98
61-6947-98
61-6947-97
61-6947-99
61-6948-01
61-6948-02
61-6948-03
61-6948-04
61-6948-05
61-6948-06
61-6948-07
61-6948-08
61-6948-09
61-6948-10
61-6948-11
61-6948-12
61-6948-13
61-6948-14
61-6948-15
61-6948-16
61-6948-17
61-6948-18
61-6948-19
61-6948-20
61-6948-21
61-6948-22
61-6948-23
61-6948-24
61-6948-25
61-6948-26
61-6948-27
61-6948-28
61-6948-29
61-6948-32
61-6948-33
61-6948-34
61-6948-35
61-6948-36
61-6948-37
61-6948-38
61-6948-39
内容量1個注文コード83951159品番HTFM-25.4C08-248-MHG-MP
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

面精度保証ミラー(HTFM)をキネマティックミラーホルダーにセットし、ミラーに応力がかからないように接着した調整機構付き高反射ミラーです。ホルダーにミラーを組込み接着した後でミラーの面精度を保証した製品です。
ミラーホルダーには高安定型(MHG-HS)と量産型(MHG-MP)の2タイプがあります。この製品は、高い波面精度が必要とされる光学系や干渉計などを構成する場合に使用できます。量産型(MHG-MP)には調整ネジのロック機構が備わっています。ロッドRO-**(別売り)やポストスタンドPS-**(別売り)に取り付けられます。反射率波長特性は面精度保証ミラー(HTFM)のグラフでご確認ください。※ミラー面はホルダー取付面より2mm前に出ます。※接着されているミラーを一度外すとミラーの面精度は保証されません。※ホルダーやミラーに強い衝撃が加わった場合、ミラーの面精度が悪くなる場合があります。※量産型(MHG-MP)回転中心はミラーの外側(ホルダーの支点)にあります。※高安定型(MHG-HS)は平らな面に固定する場合はロッド取付用プレート(MHG-**BPRO)をご使用ください。※ロッド取付用プレート(MHG-**BPRO)を使用すると光軸は10mm高くなります。※面精度保証データは製品には添付されません。

仕様【<ホルダー組込み面精度保証ミラー>共通仕様】ホルダー部 可動軸数:HTFM-MHG-HS : 3軸 HTFM-MHG-MP : 2軸(HTFM-12.7C08-MHG-MP : 3軸) 、ホルダー部 主要材質:アルミ(HTFM-12.7C08-MHG-MP : シンチュウ) 、ホルダー部 表面処理:黒アルマイト(HTFM-12.7C08-MHG-MP : スーパーブラッククロム) 、ミラー部 材質:合成石英 、ミラー部 コーティング:誘電体多層膜 、ミラー部 入射角度:45°±3° 、ミラー部 面精度:ホルダー接着後 λ/10 、ミラー部 スクラッチ-ディグ:10-5 、ミラー部 有効径:外径の80% 、ミラー部 裏面:光学研磨、【個別仕様】適応波長:248nm、素子径 ΦD:Φ25.4mm、反射率:>99.2%、ホルダー品番:MHG-MP25、調整範囲(あおり):±3°、調整範囲(回転):±3°、分解能(あおり):約0.39°/回転、分解能(回転):約0.39°/回転、質量:0.12kgアズワン品番61-6947-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする