曜日別特売
WBNA-50S03-1-532-0/45D 補正板 シグマ光機 83951570

WBNA-50S03-1-532-0/45D 補正板 シグマ光機 83951570
WBNA-50S03-1-532-0/45D 補正板 シグマ光機 83951570
WBNA-50S03-1-532-0/45D 補正板 シグマ光機 83951570
WBNA-50S03-1-532-0/45D 補正板 シグマ光機 83951570
WBNA-50S03-1-532-0/45D 補正板 シグマ光機 83951570
WBNA-50S03-1-532-0/45D 補正板 シグマ光機 83951570

補正板

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6948-42
内容量1個注文コード83951570品番WBNA-50S03-1-532-0/45D
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
この可変ビームスプリッタを使ってユニット化した、レーザ用のバリアブルアッテネータ(SVAB)もご用意しています。※高出力レーザに使用する場合は、反射光の終端を確実に行ってください。※素子が高温になると、反射率特性が変動する可能性があります。※透過率調整のために入射角度を変えると、透過光のビームの平行移動量も変化します。※この平行移動を元に戻すために補正板(WSQNA/WBNA)をご使用ください。※Φ30mm以上のレーザビームを入射させ、ビームスプリッターを大きく傾斜させた場合、出射ビームが欠ける可能性があります。※P偏光で使用する場合、45度より大きな入射角度が必要になります。

仕様【<補正板>共通仕様】材質:BK7 合成石英、基板面精度:λ、平行度:<5″、コーティング:両面:反射防止膜、スクラッチ-ディグ:10-5、有効範囲:外形寸法の90%の正方形に内接する円、有効入射ビーム径:楕円 30×43mm (素子の傾斜角度45度のとき)、【個別仕様】適応波長:532nm、透過率S偏光(θ=0°~45°):平均98%、材質:BK7、レーザ耐力※:2.5J/cm2※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hzアズワン品番61-6948-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする