ノッチフィルター NF-25C05シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83952367 品番 NF-25C05-47-633
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

特定の波長のみ透過する干渉フィルターとは異なり、ノッチフィルターは、特定の波長のみをカットするフィルターです。誘電体多層膜コーティングを採用したことで、極めて高い耐環境性と安定性が得られています。
355nm・532nm・633nm・1064nm用の4種類をご用意しました。誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。その他フィルターと組み合わせて使うことで、バイオイメージング用のフィルターセットとしてもご利用できます。※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。(一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします。)。※ノッチフィルターは高温に耐えられる構造になっていますが、強力な熱線を放射しているランプ(水銀ランプ)の近くに入れた場合、安全性やフィルターの性能を保証することはできません。

仕様【<ノッチフィルター>共通仕様】材質:合成石英、BK7、コーティング:誘電体多層膜(両面)、スクラッチ-ディグ:60-40、有効径:外径の90%、【個別仕様】カット波長:633nm、光学濃度 OD:>4、透過帯波長:475〜597nm、669〜850nm、透過率:平均90%、半値幅:47±4.7nm、材質:BK7 アズワン品番61-6949-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする