プリズムシート PRS-100S02-0シリーズ

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83952464 品番 PRS-100S02-0.03
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり、指向性がある光源を拡散光させる場合に使用します。2mm厚のアクリル板に直接プリズムが加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。
プリズムラインのピッチが0.05mmと0.03mmの2タイプがあります。フレネルプリズム(平面プリズム)として使用することも可能です。プリズム面は、反射光を観察したときにギザギザに見える面の方です(きれいに反射が見えるのは、裏面)。※プリズムシートには方向性があります。※2次元で光を拡散させたい場合は2枚のプリズムシートを交差させてご使用下さい。※プリズムシートは波長分散があります。※蛍光灯のような幅が狭い光源を使用すると色分散(虹)が生じます。※プリズムの加工面を強く擦ると、性能が悪くなることがあります。※加工面は直接触らないで下さい。※80度以上の高温にさらされると変形し、性能が著しく低下します。※アセトンやクロロホルムなどの有機溶剤は使用しないで下さい。※溶解してプリズム構造が壊れてしまいます。※納品時は、保護シートが表面に貼られて納品されますので、使用時は剥がしてご使用ください。

仕様【<プリズムシート>共通仕様】材質:アクリル CLAREX (CLAREXは日東樹脂工業の登録商標です)、屈折率:1.49、先端角度:45°、【個別仕様】プリズムピッチ:0.03mm アズワン品番61-6949-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする