ラドンナ
オーブンレンジ(16L)フラット庫内 Toffy ASH WHITE K-DR2-AW [16L]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83953277
品番
KDR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
角皿、ユーザーズガイド(保証書含む)
外形寸法(mm)
461×294×361
電源
AC100V(50-60Hz)
定格消費電力(W)
920/1250
高周波出力(W)
500/650
有効寸法(mm)
【加熱室】267×194×294