ポルカドットビームスプリッター PDBSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83953618 品番 PDBSH-50.8C1.5
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ポルカドットビームスプリッタとは、ガラス基板に網点(水玉模様)のアルミコーティングを施したビームスプリッタです。入射角依存性が少なく、紫外域から赤外域までの幅広い波長で使用できます。
コーティングされた点の面積比によって反射透過率比が調整されています。誘電体タイプのビームスプリッタとは異なり、入射角度を変えても反射透過率比の変化は殆ど生じません。外径がΦ25.4mmとΦ50.8mmの2タイプと7:3、5:5、3:7の3種類の反射透過率比をご用意しています。※干渉性の高いレーザビームで使用すると、回析が発生します。※光を入射させると、網点による散乱光が生じます。※45度時透過率はP偏光とS偏光の平均値で表しています。※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。※入射するビーム径が非常に細い場合、分割比どおりに分離しない可能性が有ります。※水、溶剤等で洗浄しないで下さい。表面劣化の原因となります。※塵埃の少ない環境及び結露しない環境でご使用ください。※塵や埃が付着した場合は、息を吹きかけず、乾燥した空気で軽く吹き飛ばしてください。

仕様【<ポルカドットビームスプリッター>共通仕様】材質:合成石英、平行度:<3′、コーティング:表面 Al+MgF 2 裏面 ノーコート、推奨入射角度:0°〜45°、使用波長範囲:250〜2200nm、スクラッチ-ディグ:80-50、ドットピッチ:0.3mm、有効径:周囲1.5mmを除く円、【個別仕様】反射率:透過率:50:50、外径 ΦD:Φ50.8mm、厚さ t:1.5mm、透過率(波長 555nm、0°入射):50%(+0/-5%) アズワン品番61-6949-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする