オーブントースター ブラック VOT-50-K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83953688 品番VOT50K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

幅広い温調と30分タイマーで、お菓子つくりからグラタンまで様々な用途に使える。
ブラックを基調としたシンプルで高級感のあるデザイン。
トースト4枚を一度に焼けるサイズ!
トーストなら4枚、23cmのピザなら1度に焼ける。
グラタンの調理やクロワッサンのリベイクにも。
シンプルだけど幅広い設定。つかいこなせる機能
シンプルなダイヤル操作で、80℃〜250℃の無段階調整と30分ロングタイマー。
だから料理のレパートリーが広がる!
機能性とスタイリッシュさをかねそなえたデザイン
こだわりのキッチンに馴染むシンプルでシックなデザインです。
4本ヒーターで温度コントロール
上下2本のヒーターで温度をコントロールし、しっかり加熱します。
波型トレイ付き
波型トレイで、余分な油が流れやすい形状。
深さもあるので、流れた油が他にもれ出る心配もありません。
焼きムラ低減のメッシュラック
細かい網目状のメッシュラックでトーストの焼きムラを低減。
お手入れ簡単パンくずトレイ
庫内に落ちたパンくずも簡単に掃除できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする