リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83953715 品番 S-TFA-15C03-10
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
アルミに保護コートが付いているので傷がつきにくく、ミラー面の汚れを拭くことができます。可視から近赤外の広い波長範囲で変動が少ない反射率が得られます。※複数のミラーを使って光を伝播させる場合は、アルミ膜の吸収によって大きな光量の損失が生じます。※誘電体多層膜ミラー(TFM他)をご使用ください。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※入射ビームの偏光状態によって反射率が変わることがあります。

仕様【<リーズナブルアルミ平面ミラー>共通仕様】材質:BK7、コーティング:Al+MgF 2、平行度:<3′、入射角度:45°、レーザ耐力:0.25J/cm2 (パルス幅:10ns、繰返し周波数:20Hz)、スクラッチ-ディグ:60-40、有効範囲:外径の90%または、外形寸法の90%の矩形に内接する円または楕円、【個別仕様】外径 ΦD:Φ15mm、厚さ t:3mm、基板面精度:λ/10、裏面:砂面 アズワン品番61-6950-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする