三菱
三菱の キッチン/調理家電
三菱の トースター
三菱の オーブントースター
オーブントースター ブレッドオーブン TO-ST1-T
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83953855
品番
TOST1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
付属品
へら、レシピ集、取扱説明書、早わかり操作手順ガイド
寸法(mm)
【庫内】192×142×44
外形寸法(mm)
270×223×140
消費電力(W)
930
電源
交流100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.5
本体質量(kg)
3.1
全開高さH(mm)
【ふた】290
脚間(mm)
167×159