オーブントースター ブラック ST-211(K)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83954300 品番ST211K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
付属品焼き網、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)1200 本体質量(kg)4.1 対応【トースター】4枚 電源コード(m)1 ヒーター石英管ヒーター 寸法(cm)24×35×36【庫内】8×28×27 タイマー最大30分 火力調節80〜250℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする