曜日別特売
S-SLB-10-40P リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83954580

S-SLB-10-40P リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83954580
S-SLB-10-40P リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83954580
S-SLB-10-40P リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83954580
S-SLB-10-40P リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83954580
S-SLB-10-40P リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83954580
S-SLB-10-40P リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83954580
S-SLB-10-40P リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83954580
S-SLB-10-40P リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83954580

リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様【<リーズナブル球面凸レンズ>共通仕様】材料:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、偏心:<3′、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:ノーコート、外径 ΦD:Φ10mm、焦点距離 f:40mm、コバ厚 te:2mm、中心厚 tc:2.6mm、バックフォーカス fb:38.3mm、曲率半径 r:20.76mm注文コード83954580品番S-SLB-10-40P
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

仕様【<リーズナブル球面凸レンズ>共通仕様】材料:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、偏心:<3′、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:ノーコート、外径 ΦD:Φ10mm、焦点距離 f:40mm、コバ厚 te:2mm、中心厚 tc:2.6mm、バックフォーカス fb:38.3mm、曲率半径 r:20.76mmアズワン品番61-6950-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: ビンテージランプのレストア

ただでさえ手に入らないのに、サイズがこれだけ選べるのは他にないので、大変満足しております。
時間が掛かるのは問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする