曜日別特売
A4SFAF-SI 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955280

 

A4SFAF-SI 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955280
A4SFAF-SI 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955280
A4SFAF-SI 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955280
A4SFAF-SI 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955280
A4SFAF-SI 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955280
A4SFAF-SI 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955280
A4SFAF-SI 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955280
A4SFAF-SI 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955280

墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)1340
内容量1本注文コード83955280品番A4SFAF-SI
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!
新規格対応SEGハーネス
セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備
セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
使用可能質量:130kg以下
腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能

用途
高所作業時の落下防止
付属品金属セフホルダー4個・肩パッド(Y型)・フックハンガー※フルハーネスに装着済みその他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所サイズフリーサイズ質量(g)1340種類なし規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルアルミ製ワンタッチバックル胴ベルト無しランヤードなし
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする