曜日別特売
S-SLB-08-40PM リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83957459

S-SLB-08-40PM リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83957459
S-SLB-08-40PM リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83957459
S-SLB-08-40PM リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83957459
S-SLB-08-40PM リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83957459
S-SLB-08-40PM リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83957459
S-SLB-08-40PM リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83957459
S-SLB-08-40PM リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83957459
S-SLB-08-40PM リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 83957459

リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<リーズナブル球面凸レンズ>共通仕様】材料:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、偏心:<3′、コーティング:反射防止膜 (400~700nm)、透過率:>平均99%、レーザ耐力(参考値):4J/cm^2 (パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)、有効径:外径の85%(外径の83% ΦD<Φ10mm)、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:400~700nm、外径 ΦD:Φ8mm、焦点距離 f:40mm、コバ厚 te:1.5mm、中心厚 tc:1.9mm、バックフォーカス fb:38.8mm、曲率半径 r:20.76mm注文コード83957459品番S-SLB-08-40PM
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

仕様【<リーズナブル球面凸レンズ>共通仕様】材料:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、偏心:<3′、コーティング:反射防止膜 (400~700nm)、透過率:>平均99%、レーザ耐力(参考値):4J/cm^2 (パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)、有効径:外径の85%(外径の83% ΦD<Φ10mm)、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:400~700nm、外径 ΦD:Φ8mm、焦点距離 f:40mm、コバ厚 te:1.5mm、中心厚 tc:1.9mm、バックフォーカス fb:38.8mm、曲率半径 r:20.76mmアズワン品番61-6950-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする