曜日別特売
LOPF-25C-405 ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機 83962115

LOPF-25C-405 ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機 83962115
LOPF-25C-405 ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機 83962115
LOPF-25C-405 ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機 83962115
LOPF-25C-405 ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機 83962115
LOPF-25C-405 ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機 83962115
LOPF-25C-405 ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機 83962115
LOPF-25C-405 ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機 83962115
LOPF-25C-405 ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機 83962115

ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6956-87
61-6956-87
61-6956-85
61-6956-86
61-6956-88
61-6956-89
61-6956-90
61-6956-91
61-6956-92
61-6956-93
61-6956-94
61-6956-95
61-6956-96
61-6956-97
61-6956-98
61-6956-99
61-6957-01
61-6957-02
61-6957-03
61-6957-04
61-6957-05
61-6957-06
内容量1個注文コード83962115品番LOPF-25C-405
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

鋭い立ち上がりで、短波長側の光をカットさせ、長波長側の光を透過させることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
カット帯域では、OD5と優れた光遮断特性をもち、透過帯では平均90%を越える透過率をもつフィルターです。誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。※一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします。

仕様【<ロングパスフィルター>共通仕様】コーティング:誘電体多層膜、入射角度:0°、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】透過帯域波長:421.5~900nm、透過帯域透過率:>平均93%、透過限界波長:418nm、カット帯域波長:270~405nm、カット帯域光学濃度(平均):5、厚さ t:3.5mmアズワン品番61-6956-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする