干渉フィルター(高透過タイプ) VPFHTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83962517 品番 VPFHT-12.5C-3250
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

特定の波長域の光を取り出すことができるフィルターです。透過帯域では非常に高い透過率が得られます。
透過帯域から少し離れると、急峻に立下り、透過帯域の近傍はほとんど透過しません。吸収が小さい誘電体多層膜を使用しているので、透過率が高く、効率良く指定の波長を分離することができます。干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。325nmの紫外から1064nmの近赤外までの多数の波長の中から、フィルターを選定することができます。遮断帯域を広くした干渉フィルター(VPF)もご用意しております。※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。

仕様【<干渉フィルター(高透過タイプ)>共通仕様】コーティング:誘電体多層膜、入射角度:0°、最大透過率:≧90%、≧80% (VPFHT-3250、VPFHT-3550)、≧85% (VPFHT-36380、VPFHT-3720)、有効径:Φ8.5mm (ΦD=Φ12.5mm)、Φ22mm (ΦD=Φ25mm)、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】中心波長:325nm、外径 ΦD:Φ12.5mm、半値幅:1.75±0.55nm、短波長側カット帯域(OD5帯域):291.0〜321.8nm、短波長側カット帯域(OD6帯域):299.0〜320.1nm、長波長側カット帯域(OD5帯域):328.3〜380.7nm、長波長側カット帯域(OD6帯域):329.9〜357.5nm アズワン品番61-6957-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする