同軸照明付観察ユニットに取り付け、観察光学系と同軸にレーザ光を導入することができます。OUCI-2取付ネジの固定セットボルトを緩めることでレーザ導入方向を180°や任意の方向に変えることができます。
対物レンズの取り付け規格は、M26 P=0.706ですが、同軸照明付観察ユニットに付属している、変換アダプタを取り付けることでM20.32 P=0.706に対応いたします。各種対物レンズをご用意しています。長作動対物レンズ、近紫外対物レンズ、近赤外対物レンズ、紫外対物レンズ。※調整用工具(六角レンチ、ドライバー)は付属しておりません。※内部ミラーに調整機構を設けておりますが、あくまでも微調整を目的としています。※レーザ光は極力垂直に入射させてください。※レーザ導入中に同軸観察の画像が鮮明でなくなる可能性があります。