レーザ導入用ダイクロブロック DIMCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83963427 品番DIMC-1064R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

同軸照明付観察ユニットに取り付け、観察光学系と同軸にレーザ光を導入することができます。OUCI-2取付ネジの固定セットボルトを緩めることでレーザ導入方向を180°や任意の方向に変えることができます。
対物レンズの取り付け規格は、M26 P=0.706ですが、同軸照明付観察ユニットに付属している、変換アダプタを取り付けることでM20.32 P=0.706に対応いたします。各種対物レンズをご用意しています。長作動対物レンズ、近紫外対物レンズ、近赤外対物レンズ、紫外対物レンズ。※調整用工具(六角レンチ、ドライバー)は付属しておりません。※内部ミラーに調整機構を設けておりますが、あくまでも微調整を目的としています。※レーザ光は極力垂直に入射させてください。※レーザ導入中に同軸観察の画像が鮮明でなくなる可能性があります。

仕様対応波長:1064nm、入射ビーム有口径:Φ10mm、反射率:>99.5%(1064nm)、レーザ耐力:20J/cm2※ レーザパルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz、OUCI-2取付けネジ:M26 P=0.706、対物レンズ取付けネジ:M26 P=0.706、質量:0.12kg、 アズワン品番61-6958-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする