ビーム用コリメーションチェッカー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83963445 品番 SPUV-05
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

コリメート状態を目視で確認ビーム用コリメーションチェッカーはレーザビームエキスパンダー(コリメーター)の平行度をチェックする為の最も構造が簡単なシェアリング干渉計の一種です。
ビーム用コリメーションチェッカーはレーザビームエキスパンダー(コリメータ)の平行度をチェックする為の最も構造が簡単なシェアリング干渉計の一種です。光軸に挿入するだけでビームの状態を評価できるので、光軸調整の手間や時間を大幅に削減でき、より質の高いビームを得ることができます。※入射ビーム(可視域)のパワーは、10mW以下でご使用ください。それ以上のビームの場合はNDフィルターなどで減光して使用してください。※ビームの波面が乱れている時は、フリンジが直線でない可能性があります。出来るだけ基線に平行になるように調整をしてください。※平行度の程度、コヒーレンス長、振動などにより干渉縞が出来ない場合があります。※光源が LD、または非点収差のある光学系の場合は 2 方向で確認するとより良い結果が得られます。スクリーンを上に向けた場合、縦方向の収差を顕著に反映します。光軸回りに 90 度回転させ、スクリーンが横になる状態でも確認してください。

仕様タイプ:本体(小口径タイプ)、波長によるフリンジ間隔:波長248nm/0.23mm、 波長400nm/0.38mm、 波長633nm/0.6mm、適応波長:248〜400nm、入射ビーム径(Φ):Φ3〜5mm(カメラ使用時:Φ1〜5mm)、ブレード材質:合成石英、プレート厚:0.5mm、プレート平面度:λ/4、横ずれ量:0.38mm、スクリーン:UVセンサシート、材質:アルミ(黒色アルマイト処理)、 アズワン品番61-6958-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする