バリアブルアッテネータ(高出力タイプ) SVABシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83963540 品番 SVAB-532A-08
参考基準価格(税別)¥398,200 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

高出力レーザの光量を連続可変が可能、高い透過率安定性が得られます。レーザ光の偏光特性を利用し、CW/パルスレーザの透過光量を連続可変。
透過させないレーザ光はディフューザーで安全に吸収し、熱として放出。ディフューザーの発熱による透過光量への影響は極めて小さい。リモート操作用のコントローラを各種用意(別売)。設置面を変更することで、出射偏光方向を水平/垂直に変更可能。

仕様【<バリアブルアッテネータ>共通仕様】入射有効径:Φ8mm、入射ビーム径※:Φ4mm ※ ピーク値の1/e2強度で測ったガウシアンビームの直径で規定します。ガウス分布全域を透過させるには、入射ビーム径の2倍の有効径を必要とします、対応出力:20W、【個別仕様】対応波長:532nm、レーザ耐力:4.0J/cm2、透過率調整範囲:2〜93%(レーザ光の偏光状態に依存) アズワン品番61-6958-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする