大型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83964206 品番 OBA-1000LH
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

断面はパイプ形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
フィンを利用して大型アルミ光学ベンチ用キャリアを上面、側面(2面)、下面の計4面に固定することができます。

仕様【<大型アルミ光学ベンチ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】A:1000mm、B:-、質量:6.6kg アズワン品番61-6961-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする