CAA-80LF 大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ シグマ光機 83964355

CAA-80LF 大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ シグマ光機 83964355
CAA-80LF 大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ シグマ光機 83964355
CAA-80LF 大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ シグマ光機 83964355
CAA-80LF 大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ シグマ光機 83964355

大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6961-87
内容量1個注文コード83964355品番CAA-80LF
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます。
CAA-80LFは、大型アルミ光学ベンチの底面に取り付けて光学防振台や光学実験台などに直接固定するためのものです。CAA-100LCは、大型アルミ光学ベンチを直交させて組立てる時に使用するものです。キャリアのベンチコンタクト面には、操作時滑りをよくするテープを貼ってあります。剥がさずそのままご使用ください。

仕様【<大型アルミ光学ベンチ用キャリア>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】タイプ:M4用、適応ベンチ:OBA-L/LH、OBT-LH/LUU、質量:0.51kgアズワン品番61-6961-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする