曜日別特売
OBA-1500SH 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機 83964477

OBA-1500SH 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機 83964477
OBA-1500SH 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機 83964477
OBA-1500SH 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機 83964477
OBA-1500SH 小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ シグマ光機 83964477

小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6961-99
内容量1個注文コード83964477品番OBA-1500SH
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
フィンを利用して小型アルミ光学ベンチ用キャリアを上面、側面(2面)、下面の計4面に固定することができます。

仕様【<小型アルミ光学ベンチ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】A:1500mm、質量:4.4kgアズワン品番61-6961-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする