シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 画像処理
シグマ光機の 画像処理アクセサリ
小型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83964529
品番
CAA-60MB
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
小型アルミ光学ベンチに取り付け、スライドさせて任意の位置で固定します。
仕様
【<小型アルミ光学ベンチ用キャリア>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】タイプ:インチ用、適応ベンチ:OBA-SH、OBT-SH/SUU、質量:0.18kg
アズワン品番
61-6962-05