シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 画像処理
シグマ光機の 画像処理アクセサリ
小型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83964547
品番
CAA-65LSEE
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
小型アルミ光学ベンチに取り付け、スライドさせて任意の位置で固定します。
仕様
【<小型アルミ光学ベンチ用キャリア>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】タイプ:M6用、適応ベンチ:OBA-SH、OBT-SH/SUU、質量:0.17kg
アズワン品番
61-6962-07