プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ベンチ:OBT-LH、OBT-SH、質量:0.33kg 注文コード83964590 品番OBT-LW
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

薄形アルミ光学ベンチ(OBT-LH/SH)に取り付けて、±10mmの高さ調整機能を持たせることができます。
OBA-SHに使用する場合は、CAA-25LSをご使用ください。※光学ベンチ用キャリア(CAA-25LS)を取り付ける場合、M4×6の六角穴付ボルトが2本必要になります。

仕様【<プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ベンチ:OBT-LH、OBT-SH、質量:0.33kg アズワン品番61-6962-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする