リセッタブルプレート REPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83964924 品番 REP-25
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

上下板の2枚構成で、上板にホルダーや機器などを固定し、下板は定盤などに固定して使用します。下板に埋め込まれた3個のスチールボールに対し、上板の穴にあわせるよう設置するだけで高精度な位置の再現が可能になります。
強力なマグネットで接合されるタイプと固定クランプネジやローレットで固定するタイプがあります。REPシリーズ(□25、□40、□60mm)のマグネットタイプは、強力な力で接合されるため、素早い交換が可能です。100μrad未満の再現性を発揮します。下板は必ずネジ止めして固定してください。ミラーホルダーを直接設置し、光路の切替ができるマウント(FMBシリーズ)もございます。※REP(□25、□40、□60mm)はマグネット方式による磁力保持のため、偏荷重には弱い構造となっています。※重心を上面プレートの中心に合せてご使用いただくことを推奨いたします。

仕様【<リセッタブルプレート>共通仕様】主要素材:マグネットタイプ/上面プレートのみ:アルミ 固定式タイプ:鉄、表面処理:マグネットタイプ/上面プレートのみ:黒アルマイト 固定式タイプ:黒つや消、【個別仕様】タイプ:マグネット、質量:0.03kg アズワン品番61-6962-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする