ブレッドボード OBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83965089 品番 OBC-3045
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
取手が付属しているため、任意の場所への移動や保管が大変便利です。平面度は0.2mmです。ブレッドボードは、アルミプレートと取手(2本)の組立てセットとなります。

仕様【<ブレッドボード>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】サイズ:300×450mm、上面タップ加工:M4タップ、プレート厚さ:10mm、質量:3.6kg アズワン品番61-6962-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする