OBC-4545-M6 ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機 83965125

OBC-4545-M6 ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機 83965125
OBC-4545-M6 ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機 83965125
OBC-4545-M6 ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機 83965125
OBC-4545-M6 ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機 83965125

ブレッドボード OBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番61-6962-66
61-6962-66
61-6962-62
61-6962-63
61-6962-64
61-6962-65
61-6962-67
61-6962-68
61-6962-69
61-6962-70
61-6962-71
61-6962-72
61-6962-73
61-6962-74
61-6962-75
61-6962-76
61-6962-77
61-6962-78
61-6962-79
61-6962-80
61-6962-81
61-6962-82
内容量1個注文コード83965125品番OBC-4545-M6
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
取手が付属しているため、任意の場所への移動や保管が大変便利です。平面度は0.2mmです。ブレッドボードは、アルミプレートと取手(2本)の組立てセットとなります。

仕様【<ブレッドボード>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】サイズ:450×450mm、上面タップ加工:M6タップ、プレート厚さ:10mm、質量:5.4kgアズワン品番61-6962-66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする