OBB-203UU ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機 83965256

OBB-203UU ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機 83965256
OBB-203UU ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機 83965256
OBB-203UU ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機 83965256
OBB-203UU ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機 83965256

ブレッドボード OBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6962-79
61-6962-79
61-6962-62
61-6962-63
61-6962-64
61-6962-65
61-6962-66
61-6962-67
61-6962-68
61-6962-69
61-6962-70
61-6962-71
61-6962-72
61-6962-73
61-6962-74
61-6962-75
61-6962-76
61-6962-77
61-6962-78
61-6962-80
61-6962-81
61-6962-82
内容量1個注文コード83965256品番OBB-203UU
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
タップ穴の加工は、25×25mmマトリクス(M4)のOBCタイプと10×10mmマトリクス(M2)のOBBタイプがあります。小型薄形アルミ光学ベンチや小型アルミガイドを上面に固定することも可能です。その際、取付穴をM6→M4変換アダプタ(AD-M6-M4)、M6→M2変換アダプタ(AD-M6-M2)をご用意しています。※取手は付属されていませんので、ご注意ください。

仕様【<ブレッドボード>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】サイズ:200×300mm、上面タップ加工:M2タップ、プレート厚さ:10mm、質量:1.58kgアズワン品番61-6962-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする