高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83966200 品番 BRS-12-30
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
プランジャー組込により、落下防止機能も追加され、片手操作でスムーズに調整することができます。ロッドスタンド根元にあるねじ込みの調整で角度を90°変更することが可能です。オプションパーツを交換・追加することで様々な箇所で固定することができます。クランプネジ(RS-CB)は、単体でもご用意しています。

仕様【<高安定性ロッドスタンド>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】A:30mm、質量:0.05kg アズワン品番61-6963-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする