ロッドスタンド RSシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83966507 品番 RS-6-20
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
中間リングにあるクランプネジを固定したまま、本体側面にあるクランプネジをゆるめると垂直軸を中心とした回転粗調整ができます。本体側面のクランプネジ用のタップ穴は3ヶ所あるため、ロッドスタンドの設定後、必要な位置にクランプネジ(但し、RS-30タイプはクランプネジが標準3ヶ付)を移動してご利用いただけます。空気抜きの穴がありますので、ロッドの出し入れが容易です。中間リング(TRC)、クランプネジ(RS-CB)は、単体でもご用意しています。

仕様【<ロッドスタンド>共通仕様】主要材質:RS-6/RS-30:アルミ RS-20/RS-12:シンチュウ、表面処理:RS-6/RS-30:黒アルマイト RS-20/RS-12:黒つや消し、【個別仕様】A:20mm、質量:0.009kg アズワン品番61-6964-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする