スタンドベース・スタンドクランプ RCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83966690 品番 RCA-M6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
クランプには□25マトリックスM6タップ定盤用のRC-10-17と□50マトリックスでも使えるRC-10-25があります。品番末尾UUタイプの附属ネジは、インチサイズになります。

仕様【<スタンドベース/スタンドクランプ>共通仕様】主要素材:ステンレス (RC-10A-××:アルミ)、表面処理:無 (RC-10A-××:黒アルマイト)、【個別仕様】取付:M6ロッドスタンド、固定方法:マグネット、スタンドクランプ(RC-10)、質量:0.035kg アズワン品番61-6964-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする