スタンドベース・スタンドクランプ RCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83966699 品番 RCA-1/4UU
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
クランプには□25マトリックスM6タップ定盤用のRC-10-17と□50マトリックスでも使えるRC-10-25があります。品番末尾UUタイプの附属ネジは、インチサイズになります。

仕様【<スタンドベース/スタンドクランプ>共通仕様】主要素材:ステンレス (RC-10A-××:アルミ)、表面処理:無 (RC-10A-××:黒アルマイト)、【個別仕様】取付:1/4インチロッドスタンド、固定方法:マグネット、スタンドクランプ(RC-10)、質量:0.035kg アズワン品番61-6964-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする