ヘリコイドロッドスタンド RSNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83966796 品番 RSN-12
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。高さ調整回転部を回すことにより、高さ方向に10mm(約5mm/1回転)の移動が可能です。
ホルダーのロッドを挿入して、本体側面のクランプネジ2ヶ所で固定します。本体側面の上部クランプネジはロッド固定用、下部クランプネジは高さ(ヘリコイドリング)固定用です。ヘリコイドネジ式のため、取り付けたロッドを回転させずに上下動ができます。※高さ調整回転部を移動量以上に回し過ぎますと、ロックする場合があります。

仕様【<ヘリコイドロッドスタンド>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】内径:Φ12mm、外径:Φ30mm、質量:0.16kg アズワン品番61-6964-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする