ポール POシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83966979 品番 PO-12-200
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです。クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します。
キャリア、マグネットベース、ベースプレート、ステージなどに固定したポールに、さらにクロスクランプ・回転式クロスクランプを介して二次支柱として接続することも可能です。PO-12タイプは、M16P1のオネジに隣接した17mm幅の部分にスパナ等を用いて固定します。PO-20タイプは側面に貫通穴があるため、レンチなどを穴に通して固定します。

仕様【<ポール>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】外径:Φ12mm、A:200mm、質量:0.2kg アズワン品番61-6964-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする