継ぎ足しロッド RO-12.7シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83967435 品番 RO-12.7-25.4EE
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ステンレス製の支柱(ロッド)です。このロッドを使用すれば、新たにロッドを購入することなくホルダー等をさまざまな光軸高さに設定することが可能です。
ロッド側面の貫通穴は、六角レンチを挿入するために使用します。これを用いることでホルダー等を容易に着脱することができます。付属品は、M4、M6タイプ又はインチタイプから選択することができます。

仕様【<継ぎ足しロッド>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】規格:メートル、A:25.4mm、質量:0.026kg アズワン品番61-6965-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする