高さ調節スペーサー SPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83968187 品番 SP-25T
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ポストスタンド専用の補助部品です。ポストスタンドの上に固定し、小型光学系の一部やユニットの高さ調整するための製品です。
ポストスタンド、ポストクランプと併用して使用します。SP-25TはM2の取付穴がある主に□25mmステージ用、SP-40TはM2・M3の取付穴がある主に□25mm・□40mmステージ用です。高さ調整スペーサーでは補えない微細な高さを調整する場合はポストスタンド用スペーサー(PS-SP)を併用してください。

仕様【<高さ調節スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6965-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする