ポストスタンド専用の補助部品です。ポストスタンドの上に固定し、小型光学系の一部やユニットの高さ調整するための製品です。 ポストスタンド、ポストクランプと併用して使用します。SP-25TはM2の取付穴がある主に□25mmステージ用、SP-40TはM2・M3の取付穴がある主に□25mm・□40mmステージ用です。高さ調整スペーサーでは補えない微細な高さを調整する場合はポストスタンド用スペーサー(PS-SP)を併用してください。