OBS-25B 小型光学系ユニット シグマ光機 83968406

OBS-25B 小型光学系ユニット シグマ光機 83968406
OBS-25B 小型光学系ユニット シグマ光機 83968406
OBS-25B 小型光学系ユニット シグマ光機 83968406
OBS-25B 小型光学系ユニット シグマ光機 83968406

小型光学系ユニット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6966-20
内容量1個注文コード83968406品番OBS-25B
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定して、小型光学系の各ユニットを低光軸で直接的に配置・構築するための製品です。小型アルミガイド用キャリアと併用して使用します。長さの変更などへの対応も可能です。

仕様【<小型光学系ユニット>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】製品名:小型アルミガイド用Z ブラケット、質量:0.07kgアズワン品番61-6966-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする