ラックピニオンスタンド RPSシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83968440 品番 RPS-45
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ラックピニオン方式を使用しロッド付ホルダーの高さ調整をスムーズに行えます。
ホルダーに接続してあるロッドを外し、本体をラックピニオンスタンド上部のM6ネジに固定して使用します。(ロッドを取外すとホルダー本体の底面がM6P1のメネジとなっています。但し、他のサイズもありますのでご注意してください。ラックピニオン方式ですので素早い動きが可能です。底面はM16P1でネジ込み式です。ネジ込み後上部のM6ネジの部品側面にある2箇所のホーローセットボルトをゆるめて、ホルダー本体の垂直軸中心の回転調整後、任意の位置で固定して使用します。

仕様本体材質:シンチュウ、本体表面処理:黒つや消し、支柱材質:ステンレス、支柱表面処理:無、質量:0.44kg アズワン品番61-6966-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする