Z軸フラットアルミステージ TBMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<Z軸フラットアルミステージ>共通仕様】移動ガイド:ピン方式(HQGシャフトとスチールボール)、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、平行度:80μm、移動平行度:20μm、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±3mm、移動量/1回転:0.5mm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、移動精度/真直度:5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:7.14″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:7.14″/N・cm、質量:0.14kg 注文コード83968449 品番TBM-403
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

水平面方向のマイクロメーターを操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
水平面方向のマイクロメータを操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。参照H010。※構造上、ステージ内のバネが負荷に耐え切れず伸びてしまうおそれがあるため天地逆転の方向で設置し使用することはできません。※テコの原理を応用した構造のため、移動量の位置により目盛に対する送り量にズレ(マイクロメータヘッド0.5mm/1回転に対し±0.02mm程度)が生じます。

仕様【<Z軸フラットアルミステージ>共通仕様】移動ガイド:ピン方式(HQGシャフトとスチールボール)、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、平行度:80μm、移動平行度:20μm、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±3mm、移動量/1回転:0.5mm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、移動精度/真直度:5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:7.14″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:7.14″/N・cm、質量:0.14kg アズワン品番61-6966-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする