内容量1個
仕様【<Z軸フラットアルミステージ>共通仕様】移動ガイド:ピン方式(HQGシャフトとスチールボール)、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、平行度:80μm、移動平行度:20μm、【個別仕様】テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:±5mm、移動量/1回転:0.25mm、耐荷重:49.0N(5.0kgf)、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.84″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.84″/N・cm、質量:0.4kg
注文コード83968476
品番TBM-603FP
水平面方向のマイクロメーターを操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
水平面方向のマイクロメータを操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。参照H010。※構造上、ステージ内のバネが負荷に耐え切れず伸びてしまうおそれがあるため天地逆転の方向で設置し使用することはできません。※テコの原理を応用した構造のため、移動量の位置により目盛に対する送り量にズレ(マイクロメータヘッド0.5mm/1回転に対し±0.02mm程度)が生じます。