薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:40×40mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.36″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.30″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.36″/N・cm、平行度:30μm、移動平行度:10μm、質量:0.14kg アズワン品番61-6966-30 注文コード83968494 品番TSDT-401SR
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・アズワン品番8種類から選べます 他の種類を見る

メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。
同社の手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量35%を削減しました。従来製品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量35%を削減しました。保持力を最大に高めた対向クランプ方式を採用しています。スペースに制限のある装置組込みや抵光軸を必要とする光学実験に薄型が威力を発揮します。スペースに制限のある装置組込みや低光軸を必要とする光学実験に薄型が威力を発揮します。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様テーブル面サイズ:40×40mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.9N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.36″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.30″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.36″/N・cm、平行度:30μm、移動平行度:10μm、質量:0.14kg アズワン品番61-6966-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする