X軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-251シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<X軸スチールステージ ステージサイズ□25mm>共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:±3mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:3.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:1.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.8″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.6″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:2″/N・cm、平行度:30μm、移動平行度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:0.07kg アズワン品番61-6966-38 注文コード83968580 品番TSD-251S
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・アズワン品番8種類から選べます 他の種類を見る

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
真空用ステンレスステージ(TSDS-251)をご用意しています。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

仕様【<X軸スチールステージ ステージサイズ□25mm>共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:±3mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:3.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:1.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.8″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.6″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:2″/N・cm、平行度:30μm、移動平行度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:0.07kg アズワン品番61-6966-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする