XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 送り方式マイクロメータ 仕様【<XY軸スチールステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】移動量:±6.5mm、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:0.5μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:7.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:7.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:5.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.5″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.5″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.46″/N・cm、平行度:30μm、移動平行度:12μm、直交度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:0.3kg アズワン品番61-6966-84 注文コード83969027 品番TSD-402S
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は送り方式・仕様・アズワン品番26種類から選べます 他の種類を見る

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
真空用ステンレスステージ(TSDS-402)をご用意しています。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

仕様【<XY軸スチールステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】移動量:±6.5mm、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:0.5μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:7.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:7.8N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:5.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.5″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.5″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.46″/N・cm、平行度:30μm、移動平行度:12μm、直交度:10μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:0.3kg 種類xyステージ アズワン品番61-6966-84 耐荷重(N)196 送り方式マイクロメータ 移動ガイドボールガイド テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする