X軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1201シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<X軸スチールステージ(透過) ステージサイズ□120mm>共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、移動量:±20mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:686N(70.0kgf)、移動精度/真直度:0.5μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:53.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:49.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:27.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.03″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.02″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.03″/N・cm、平行度:50μm、移動平行度:12μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:2.0kg アズワン品番61-6968-51 注文コード83970655 品番TSD-1201SRH
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様・アズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
ステージ中心にある透過穴(Φ56mm)は、テーブルを移動させても常にΦ56mmを保持できます。ステージの中心にある透過穴(Φ56mm)は、X方向にテーブルを移動させても常にΦ56mmは保持できます。ステージ本体の固定・移動テーブル部タップともM4とM6または1/4インチが選定できます。M6または1/4インチ仕様の防振台・光学実験台などの上に直接取付ができます。UUタイプは、1/4インチ仕様の防振台・光学実験台などの上に直接取付ができます。※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。

仕様【<X軸スチールステージ(透過) ステージサイズ□120mm>共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、移動量:±20mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:686N(70.0kgf)、移動精度/真直度:0.5μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:53.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:49.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:27.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.03″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.02″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.03″/N・cm、平行度:50μm、移動平行度:12μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:2.0kg アズワン品番61-6968-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする