内容量1個
仕様テーブル面サイズ:100×160mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±25mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:686N(70.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:51.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:19.6N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.02″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.03″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.02″/N・cm、平行度:50μm、移動平行度:15μm、質量:2.4kg
アズワン品番61-6968-68
注文コード83970829
品番TSD-10161SR