内容量1個
仕様テーブル面サイズ:25×50mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:49N(5.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:30″、移動精度/ヨーイング:25″、許容モーメント荷重/ピッチング:3.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.5N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:2.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.2″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:1.6″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:1.2″/N・cm、平行度:30μm、移動平行度:10μm、質量:0.1kg
アズワン品番61-6968-70
注文コード83970847
品番TSD-25501SR